• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

MAHR 25-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégré pour adaptateurs MODULAR-GRIP

Réf.: 2801853
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801853
EAN / GTIN 7291075309690
Réf. fabricant 2801853
Article hors catalogue L23920 2032

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 20.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout