Description:
Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
- Diamètre coupant (DC) 50 mm
- Nombre de dents (CICT) 5
- Largeur de coupe (CW) 2 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 10.8 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) TAG 2
- Longueur hors tout (OAL) 24 mm