HTP D032-3-M16-LN10 Fraises à tréfler avec connexion fileté FLEXFIT pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105019
EAN / GTIN 7291075254402
Réf. fabricant 3105019
Article hors catalogue L23980 637

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop