FF EWX D32-4-M16-05 Fraises en bout forte avance avec connexion filetée FLEXFIT accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: 3105525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105525
    EAN / GTIN 7291075276817
    Réf. fabricant 3105525
    Article hors catalogue L23980 116

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 22 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
    • Couple (TQ) 2 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout