Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.0236″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/8″
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0236″
- Longueur fonctionnelle (LF): 4″
- Longueur tête (LH): 3/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): FFT3 WXMT 030206T
- Longueur hors tout (OAL): 3″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 7.5 Degrees
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
- Couple (TQ): 4.5 lbfxin