FFT3 EFM D12-3-120-C12-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 3343673
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MICRO3FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3343673
    EAN / GTIN 7291075392616
    Réf. fabricant 3343673
    Article hors catalogue L23980 244

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 7.6 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
    • Longueur tête (LH) 25 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.7 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
    • Couple (TQ) 0.5 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MICRO3FEED" Afficher tout