FFT3 WXMT 030206T IC830 Petites plaquette trigones non réversibles pour le fraisage forte avance

Réf.: 3343669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MICRO3FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3343669
EAN / GTIN 7291075392692
Réf. fabricant 3343669
Article hors catalogue L23970 175

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 4.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 4.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MICRO3FEED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop