• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 3343674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MICRO3FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3343674
EAN / GTIN 7291075392623
Réf. fabricant 3343674
Article hors catalogue L23980 248

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 11.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 140 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.9 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.5 Nxm

Produits adaptés

De la même série "MICRO3FEED" Afficher tout