• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E90SO D14-4-MMT08-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Réf.: 3340327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3340327
EAN / GTIN 7291075393132
Réf. fabricant 3340327
Article hors catalogue L23980 1199

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 23.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 23.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout