SOMT 040212 PNTR IC808 Plaquettes de fraisage carrées pour la mécanique générale

Réf.: 3404910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI4MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3404910
EAN / GTIN 7291075452327
Réf. fabricant 3404910
Article hors catalogue L23910 320

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4.07 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4.07 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth

Produits adaptés

De la même série "HELI4MILL" Afficher tout