E90SO D.62-05-C.62-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Réf.: 3340333
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI4MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3340333
    EAN / GTIN 7291075393095
    Réf. fabricant 3340333
    Article hors catalogue L23980 1689

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 5/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
    • Nombre de dents (NOF): 5
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
    • Type de queue: Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
    • Longueur utile (LU): 1″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI4MILL" Afficher tout