• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H690 FWN D063-06-27-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3338791
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3338791
EAN / GTIN 7291075352450
Réf. fabricant 3338791
Article hors catalogue L23980 1064

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout