H690 FWN D063-07-22-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105937
EAN / GTIN 7291075352375
Réf. fabricant 3105937
Article hors catalogue L23980 111

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout