H690 FWN D100-11-32-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO Trigon Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105939
    EAN / GTIN 7291075352399
    Réf. fabricant 3105939
    Article hors catalogue L23980 115

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 11
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout