H690 WNMU070516PNN-MM IC808 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Réf.: 3318211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3318211
EAN / GTIN 7291075352184
Réf. fabricant 3318211
Article hors catalogue L23910 1341

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop