IFP 390-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Réf.: 3330591
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3330591
EAN / GTIN 7291075452655
Réf. fabricant 3330591
Article hors catalogue L24050 2412

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 39 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 39.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 39 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.07 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 39.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.928 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 22 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout