HFP 330-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 5567051
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567051
EAN / GTIN 7291075315141
Réf. fabricant 5567051
Article hors catalogue L24050 310

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 33 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 33.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 33 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.2 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 33.0
  • Épaisseur plaquette (S) 18.5 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.33 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout