DFN 360-108-32A-3D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3203379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203379
EAN / GTIN 7291075314953
Réf. fabricant 3203379
Article hors catalogue L24040 830

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 36 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 36.0, Longueur hors tout (OAL) 209.5 mm, Longueur utile (LU) 108 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 36 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 141.35 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 36.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 360
  • Longueur hors tout (OAL) 209.5 mm
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 149.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 108 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout