• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DFN370-111-31.75A-3D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3203400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203400
EAN / GTIN 7291075317909
Réf. fabricant 3203400
Article hors catalogue L24040 365

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.457″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 37.0 ,Longueur hors tout (OAL) 9.08″ ,Longueur utile (LU) 4.37″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.457″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.492″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.457″
  • Equivalent décimal: 1.457″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.083″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 37.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 370
  • Longueur hors tout (OAL): 9.08″
  • Point Length (PL): 0.317″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.68″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 4.37″

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout