• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DFN 330-264-31.75A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Réf.: 3203596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203596
EAN / GTIN 7291075369021
Réf. fabricant 3203596
Article hors catalogue L24040 463

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.299″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 33.0 ,Longueur hors tout (OAL) 14-1/4″ ,Longueur utile (LU) 10.39″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.299″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.335″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.299″
  • Equivalent décimal: 1.299″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 11.601″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 33.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 330
  • Longueur hors tout (OAL): 14-1/4″
  • Point Length (PL): 0.289″
  • Longueur dépassement (LPR): 11.89″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 10.39″

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout