• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FKI 176 IC908 Exchangeable Drilling Heads for Cast Iron

Réf.: 3326192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3326192
EAN / GTIN 7291075379433
Réf. fabricant 3326192
Article hors catalogue L24050 1765

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 17.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.2 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.2 mm

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout