• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FCM 110-033-15.87A-3D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3325778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325778
EAN / GTIN 7291075380316
Réf. fabricant 3325778
Article hors catalogue L24040 390

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 11.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.78″ ,Longueur utile (LU) 1.3″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.449″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.433″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.811″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 11.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 110-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 3.78″
  • Point Length (PL): 0.079″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.89″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.3″

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout