• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FCM 145-043-15.87A-3D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3325796
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325796
EAN / GTIN 7291075380385
Réf. fabricant 3325796
Article hors catalogue L24040 470

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.38″ ,Longueur utile (LU) 1.71″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.587″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.571″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.386″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 145-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 4.38″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.49″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.71″

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout