FCM 115-057-15.87A-5D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3325782
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325782
EAN / GTIN 7291075380477
Réf. fabricant 3325782
Article hors catalogue L24040 399

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 11.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.76″ ,Longueur utile (LU) 2.26″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.469″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.453″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.788″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 11.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 115-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 4.76″
  • Point Length (PL): 0.082″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.87″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 2.26″

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop