FCM 125-037-15.87A-3D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3325786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FLASHCHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3325786
    EAN / GTIN 7291075380347
    Réf. fabricant 3325786
    Article hors catalogue L24040 417

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.01″ ,Longueur utile (LU) 1.47″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.508″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.492″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.031″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 125-SG
    • Longueur hors tout (OAL): 4.01″
    • Point Length (PL): 0.089″
    • Longueur dépassement (LPR): 2.12″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Longueur utile (LU): 1.47″

    De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout