• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FPI 124 IC908 Exchangeable General Use Drilling Heads

Réf.: 3325987
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLASHCHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325987
EAN / GTIN 7291075378016
Réf. fabricant 3325987
Article hors catalogue L24050 1375

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 12.4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 12.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.54 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.26 mm

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout