• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Fraises en bout multifonctions avec connexion filetée FLEXFIT qui peuvent recevoir 4 différents types de géométrie de plaquettes

Réf.: 3320745
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320745
EAN / GTIN 7291075388176
Réf. fabricant 3320745
Article hors catalogue L23980 424

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 44.7 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 24.64 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL) 44.7 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout