• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

OFCR 07T3-AEN IC882 Plaquettes de fraisage octogonales superpositives

Réf.: 3309406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3309406
EAN / GTIN 7291075445763
Réf. fabricant 3309406
Article hors catalogue L23910 1223

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.35 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.35 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout