• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MNC 318-159-31.8-18-07-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3203551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203551
EAN / GTIN 7291075345827
Réf. fabricant 3203551
Article hors catalogue L24040 426

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 10.304″ ,Longueur utile (LU) 6.38″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.709″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Equivalent décimal: 1.25″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOGX 070305-W
  • Longueur hors tout (OAL): 10.304″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.94″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 6.38″

Produits adaptés

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout