MNC 310-155 A32-175-07-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202866
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série COMBICHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202866
    EAN / GTIN 7291075307436
    Réf. fabricant 3202866
    Article hors catalogue L24040 577

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 253.35 mm, Longueur utile (LU) 158.34 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 17.5 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 31 mm
    • Diamètre collerette (DF) 42 mm
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOGX 070305-W
    • Longueur hors tout (OAL) 253.35 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 193.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 60 mm
    • Longueur utile (LU) 158.34 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "COMBICHAM" Afficher tout