MNC 370-185 A32-200-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202872
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202872
EAN / GTIN 7291075307498
Réf. fabricant 3202872
Article hors catalogue L24040 784

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 37 mm, Longueur hors tout (OAL) 284 mm, Longueur utile (LU) 189.01 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
  • Longueur hors tout (OAL) 284 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 224 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 189.01 mm

Produits adaptés

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout