MNC 430-215 A40-259-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série COMBICHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202878
    EAN / GTIN 7291075307559
    Réf. fabricant 3202878
    Article hors catalogue L24040 986

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 43 mm, Longueur hors tout (OAL) 331 mm, Longueur utile (LU) 219.99 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 25.9 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 43 mm
    • Diamètre collerette (DF) 50 mm
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
    • Longueur hors tout (OAL) 331 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 263 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 68 mm
    • Longueur utile (LU) 219.99 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "COMBICHAM" Afficher tout