ICP 259 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: 5506663
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506663
EAN / GTIN 7291075247435
Réf. fabricant 5506663
Article hors catalogue L24050 2120

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.54 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 14.5 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.96 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout