ICG 190 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302957
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3302957
EAN / GTIN 7291075373639
Réf. fabricant 3302957
Article hors catalogue L24050 2496

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.71 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.7 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.99 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout