• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

MNC 286-143-31.8-16-07-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3203550
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203550
EAN / GTIN 7291075345810
Réf. fabricant 3203550
Article hors catalogue L24040 408

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 9.572″ ,Longueur utile (LU) 5-3/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.63″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/8″
  • Equivalent décimal: 1.125″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOGX 070305-W
  • Longueur hors tout (OAL): 9.572″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.21″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 5-3/4″

Produits adaptés

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout