{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Norme | DIN 702-4 | |
⌀ ext. A | 125 mm | |
Passage E | 38 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 75 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 95 mm | |
Cercle primitif F | 108 mm | |
⌀ centrage B | 95 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Carré clé de serrage K | 9 mm | |
Poids | 6 kg | |
Type de produit | Mandrins à 4 mors combinés |
Référence article |
315635 125
Copier |
|
EAN / GTIN |
5907412202808
Copier |
|
Réf. fabricant |
354605005700
Copier |
|
Fabricant | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |