Mandrin de tour combiné 4 mors Centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A / cône: 250mm

Réf.: 315635 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
⌀ ext. A 250 mm
Passage E 76 mm
Hauteur sans mors H1 102 mm
Hauteur avec mors H2 135 mm
Cercle primitif F 224 mm
⌀ centrage B 200 mm
Profondeur centrage C 6 mm
Carré clé de serrage K 14 mm
Poids 31 kg
Type de produit Mandrins à 4 mors combinés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315635 250
EAN / GTIN 5907412202839
Réf. fabricant 354605030900

Description

Exécution - image:

Réglage individuel des mors combinés.
Réglage concentrique des mors.

Utilisation:

Possibilité de serrage combiné avec deux différents réglages de mors:
a) Réglage concentrique des semelles (entraînements dans le corps);
b) Réglage individuel des mors rapportés.

Ceci permet de serrer des formes de pièces irrégulières comme sur un plateau de surfaçage. La bague hélicoïdale pour le réglage des mors est entièrement trempée, les flancs de la spirale et du filetage des semelles sont rectifiés des deux côtés.
Avec centrage cylindrique DIN 702-4. Le mandrin est fixé par un faux plateau sur la broche.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

Avec:
1 jeu = 4 semelles trempées.
1 jeu = 4 mors réversibles trempés (à utiliser comme mors intérieurs et extérieurs)
1 clé de serrage.