{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
⌀ ext. A | 160 mm | |
Passage E | 42 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 84 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 116 mm | |
Cercle primitif F | 140 mm | |
⌀ centrage B | 125 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Carré clé de serrage K | 11 mm | |
Poids | 11 kg | |
Type de produit | Mandrins à 4 mors combinés |
Référence article | 315635 160 | |
EAN / GTIN | 5907412202815 | |
Réf. fabricant | 354605010500 |