Mandrin de tour combiné 4 mors Centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A / cône: 200mm

Réf.: 315635 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
⌀ ext. A 200 mm
Passage E 55 mm
Hauteur sans mors H1 96 mm
Hauteur avec mors H2 127 mm
Cercle primitif F 176 mm
⌀ centrage B 160 mm
Profondeur centrage C 5 mm
Carré clé de serrage K 11 mm
Poids 19 kg
Type de produit Mandrins à 4 mors combinés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315635 200
EAN / GTIN 5907412202822
Réf. fabricant 354605020700

Description

Exécution - image:

Réglage individuel des mors combinés.
Réglage concentrique des mors.

Utilisation:

Possibilité de serrage combiné avec deux différents réglages de mors:
a) Réglage concentrique des semelles (entraînements dans le corps);
b) Réglage individuel des mors rapportés.

Ceci permet de serrer des formes de pièces irrégulières comme sur un plateau de surfaçage. La bague hélicoïdale pour le réglage des mors est entièrement trempée, les flancs de la spirale et du filetage des semelles sont rectifiés des deux côtés.
Avec centrage cylindrique DIN 702-4. Le mandrin est fixé par un faux plateau sur la broche.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

Avec:
1 jeu = 4 semelles trempées.
1 jeu = 4 mors réversibles trempés (à utiliser comme mors intérieurs et extérieurs)
1 clé de serrage.