{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple de serrage maximal | 150 Nm | |
Filetage G | M16 | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur rainure S | 21 mm | |
Hauteur H | 28 mm | |
Hauteur d'étage h | 11,5 mm | |
Pour la marque Röhm KFD-HE | 315 / 21 | |
Type de produit | Tasseaux en T |
Référence article | 313805 21 | |
EAN / GTIN | 2050001929907 | |
Réf. fabricant | 0146123 |