{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple de serrage maximal | 130 Nm | |
Filetage G | M14 | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur rainure S | 18 mm | |
Hauteur H | 33,5 mm | |
Hauteur d'étage h | 13,5 mm | |
Pour la marque Röhm KFD-HE | 315 | |
Type de produit | Tasseaux en T |
Référence article | 313805 18 | |
EAN / GTIN | 2050001929891 | |
Réf. fabricant | 0146103 |