• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ecrou en T traité, Largeur rainure S: 14mm

Réf.: 313805 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure S (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple de serrage maximal 70 Nm
Filetage G M12
Entraxe b 25 mm
Largeur rainure S 14 mm
Hauteur H 20,5 mm
Hauteur d'étage h 8,5 mm
Pour la marque Röhm KFD-HE 210
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313805 14
EAN / GTIN 2050001929877
Réf. fabricant 0146131

Description

Exécution:

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Marque Röhm KFD-HE.

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 − 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.