Ecrou en T traité 12 mm

Réf.: 313805 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure S (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple de serrage maximal 50 Nm
    Filetage G M10
    Entraxe b 20 mm
    Largeur rainure S 12 mm
    Hauteur H 18,5 mm
    Hauteur d'étage h 7,5 mm
    Pour la marque Röhm KFD-HE 170
    Type de produit Tasseaux en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313805 12
    EAN / GTIN 2050001929860
    Réf. fabricant 0146133

    Description

    Exécution:

    Rectifiés avec précision et traités.

    Adapté(s) pour:

    Marque Röhm KFD-HE.

    Livraison:

    Avec vis cylindriques DIN 912 − 12.9!

    Remarque(s):

    Autres écrous en T livrables usine.