• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

P290 EPW D32-4-130-W25-12 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110860
EAN / GTIN 7291075308792
Réf. fabricant 3110860
Article hors catalogue L23980 1786

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 98 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout