P290 ACK1.5-3-2.8-W150-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3106251
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106251
    EAN / GTIN 7291075317411
    Réf. fabricant 3106251
    Article hors catalogue L23980 2320

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.8″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6.3″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.8″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longueur hors tout (OAL): 6.3″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout