• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

P290 ACKT 1806PDR-FW IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Réf.: 5606694
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606694
EAN / GTIN 7291075308211
Réf. fabricant 5606694
Article hors catalogue L23910 396

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm, Longueur plaquette (INSL) 18.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm, Largeur plaquette (W1) 10.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 18.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout