P290 ACCT 1204PDR-TL IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with Two 12 and 18 mm Straight Cutting Edges

Réf.: 5668292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668292
    EAN / GTIN 7291075308440
    Réf. fabricant 5668292
    Article hors catalogue L23910 358

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 8.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.9 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 12.9 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
    • Largeur plaquette (W1) 8.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout