• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

P290 ACK125-3-2.4-W125-12 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110886
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110886
EAN / GTIN 7291075317503
Réf. fabricant 3110886
Article hors catalogue L23980 1817

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 15 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5.51″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 5.51″

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout