HM90 E90AD-D1.25-3-M16 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HELI2000 HM90 ADKT-1505 avec attachement fileté FLEXFIT

Réf.: 3110704
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110704
EAN / GTIN 7291075122848
Réf. fabricant 3110704
Article hors catalogue L23980 2756

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.6″ ,Usable Length (LU) 1.42″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.1″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.62″
  • Longueur hors tout (OAL): 2.6″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.3 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.42″

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout