Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.27″ ,Overall Length (OAL) 3.54″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Diamètre coupant (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.61″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.524″
- Longueur tête (LH): 1.51″
- Identification plaquette étalon (MIID): TPMT 2
- Longueur hors tout (OAL): 3.54″
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 30 Degrees